WEIDMULLER - WEI1724752000 SAI-4/6/8 MH-MH BL 3.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. amperaggio per segnale I/O - 4 A
Tipo di connettore per la linea principale - Altri
Tipo di collegamento per sensori / attuatori - Altri
Sezione conduttore collegabile - 0.08...1.5 mm²
Pressacavo per cavi di diametro esterno - 10...14 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248184576
Codice prodotto
WEI1724752000
Cod. produttore
1724752000
Produttore
WEI
Max. amperaggio per segnale I/O:
4 A
Tipo di connettore per la linea principale:
Altri
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
Altri
Sezione conduttore collegabile:
0.08...1.5 mm²
Pressacavo per cavi di diametro esterno:
10...14 mm
Grado di inquinamento:
3
Tensione di esercizio:
10...10 V
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
4 A
Materiale del corpo dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT (Polibutilentereftalato)
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
Altri
Con indicazione LED:
no
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
no
Colore del corpo:
Argento
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
60 mm
Altezza:
55 mm


