WEIDMULLER - WEI1724700000 LL 9.52/02/90 5.0SN BK BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici - 2
Passo del connettore - 9.52 mm
Corrente nominale In - 32 A
Colore del corpo - Nero
Confezione
100 PZ
EAN
4008190959791
Codice prodotto
WEI1724700000
Cod. produttore
1724700000
Produttore
WEI
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici:
2
Passo del connettore:
9.52 mm
Corrente nominale In:
32 A
Colore del corpo:
Nero
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
0 ° / 180 ° (orizzontale)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.18...6 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
26.5 mm
Tensione nominale:
1000 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Tensione nominale di picco:
8 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.22...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.22...0.22 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Lunghezza dei pin:
5 mm
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Tipo di nastratura:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP20