WEIDMULLER - WEI1724580000 FM 4.2/TS35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di montaggio
Larghezza - 14 mm
Altezza - 50.2 mm
Profondità - 7 mm
Confezione
40 PZ
EAN
4008190377717
Codice prodotto
WEI1724580000
Cod. produttore
1724580000
Produttore
WEI
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di montaggio
Larghezza:
14 mm
Altezza:
50.2 mm
Profondità:
7 mm
Un piedino di montaggio rende più semplice la rimozione della morsettiera.


