WEIDMULLER - WEI1723440000 SLA BB2R OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Tipo di contatto - Altri
Tipo di connettore - Altri
Colore del corpo - Altri
Materiale del corpo isolante - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
4008190365998
Codice prodotto
WEI1723440000
Cod. produttore
1723440000
Produttore
WEI
Numero di poli:
1
Tipo di contatto:
Altri
Tipo di connettore:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri


