WEIDMULLER - WEI1719560000 GWDR PG11-NP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - Altri
Qualità del materiale - Altri
Modello - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4008190352820
Codice prodotto
WEI1719560000
Cod. produttore
1719560000
Produttore
WEI
Materiale:
Altri
Colore:
Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Modello:
Altri
Superficie:
Altri
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.


