WEIDMULLER - WEI1719540000 GWDR PG7-NP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 17 mm
Diametro interno - 11.6 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4008190352806
Codice prodotto
WEI1719540000
Cod. produttore
1719540000
Produttore
WEI
Diametro esterno:
17 mm
Diametro interno:
11.6 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
Altri
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
CR (neoprene)
Modello di anello:
Massiccio
Con rondella:
no



