pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1718940000 SKMU EMV PG16

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1718940000 SKMU EMV PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Colore - Altri

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190352165

Codice prodotto

WEI1718940000

Cod. produttore

1718940000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

PG

Colore:

Altri

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Altri

Passo della filettatura:

1.41 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Nichelato

Resistente agli urti:

Controdado per il montaggio di pressacavi metallici.