WEIDMULLER - WEI1718910000 SKMU EMV PG9


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Colore - Altri
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
4008190352134
Codice prodotto
WEI1718910000
Cod. produttore
1718910000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
PG
Colore:
Altri
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Altri
Passo della filettatura:
1.41 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Nichelato
Resistente agli urti:
sì