pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1718790000 VG 48-MS68

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1718790000 VG 48-MS68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 34...44 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 14 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4008190352011

Codice prodotto

WEI1718790000

Cod. produttore

1718790000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

34...44 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Colore:

Argento

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

64 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.59 mm

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

73.9 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7001

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.