WEIDMULLER - WEI1716420000 BL 5.08/12/180 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del connettore - 5.08 mm
Corrente nominale In - 11 A
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1.5 mm²
Numero di piani - 12
Tensione nominale - 250 V
Confezione
50 PZ
EAN
4008190376468
Codice prodotto
WEI1716420000
Cod. produttore
1716420000
Produttore
WEI
Passo del connettore:
5.08 mm
Corrente nominale In:
11 A
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Numero di piani:
12
Tensione nominale:
250 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2