WEIDMULLER - WEI1712670000 HDC-KIT-HE 10.111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 10
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con conduttore di terra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4008190947903
Codice prodotto
WEI1712670000
Cod. produttore
1712670000
Produttore
WEI
Numero di poli:
10
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con conduttore di terra:
sì
Set connettore a innesto industriale, composto da inserto, custodia e pressacavo.


