WEIDMULLER - WEI1712540000 HDC-KIT-HE 32.140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 32
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Con conduttore di terra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4008190947767
Codice prodotto
WEI1712540000
Cod. produttore
1712540000
Produttore
WEI
Numero di poli:
32
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì
Set connettore a innesto industriale, composto da inserto, custodia e pressacavo.


