WEIDMULLER - WEI1712520000 HDC-KIT-HE 16.120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 16
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con conduttore di terra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4008190947743
Codice prodotto
WEI1712520000
Cod. produttore
1712520000
Produttore
WEI
Numero di poli:
16
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con conduttore di terra:
sì
Il set di connettori rettangolari di solito contiene un inserto maschio, un inserto femmina, una custodia, una base passante e un pressacavo.


