WEIDMULLER - WEI1708360000 BLZF 5.08/08/180B SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - A saldare
Numero di collegamenti elettrici - 34
Corrente nominale In - 13 A
Colore del corpo - Arancione
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore - 90° (perpendicolare verso l'alto)
Confezione
42 PZ
EAN
4008190317829
Codice prodotto
WEI1708360000
Cod. produttore
1708360000
Produttore
WEI
Tipo di connessione del conduttore:
A saldare
Numero di collegamenti elettrici:
34
Corrente nominale In:
13 A
Colore del corpo:
Arancione
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
90° (perpendicolare verso l'alto)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Tensione nominale:
320 V
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
II
Diametro dei pin del connettore:
1.3 mm
Lunghezza dei pin:
3.2 mm