WEIDMULLER - WEI1706940000 VG EMV M20X1,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Grado di protezione (IP) - Altri
Colore - Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - Altri
Qualità del materiale - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4008190917692
Codice prodotto
WEI1706940000
Cod. produttore
1706940000
Produttore
WEI
Materiale:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Colore:
Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Modello:
Altri
Superficie:
Altri
Rinforzato con fibra di vetro:
no