WEIDMULLER - WEI1705930000 SAI-6-M 4P M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 4
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 4
Numero di slot per sensori / attuatori - 6
Max. amperaggio per segnale I/O - 4 A
Tipo di connettore per la linea principale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4008190949792
Codice prodotto
WEI1705930000
Cod. produttore
1705930000
Produttore
WEI
Numero di canali per slot:
4
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
4
Numero di slot per sensori / attuatori:
6
Max. amperaggio per segnale I/O:
4 A
Tipo di connettore per la linea principale:
Altri
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Sezione conduttore collegabile:
0.08...1.5 mm²
Pressacavo per cavi di diametro esterno:
6...12 mm
Grado di inquinamento:
3
Tensione di esercizio:
10...10 V
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
4 A
Materiale del corpo dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT (Polibutilentereftalato)
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M12
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
sì
Connessione per sensori NPN:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
60 mm
Altezza:
41.5 mm
Lunghezza:
127 mm