pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1704740000 ZBB ZDUB

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1704740000 ZBB ZDUB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Separatore -

  • Colore - Beige

  • Spessore - 5.1 mm

  • A scatto - no

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190948399

Codice prodotto

WEI1704740000

Cod. produttore

1704740000

Produttore

WEI

Separatore:

Colore:

Beige

Spessore:

5.1 mm

A scatto:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.