WEIDMULLER - WEI1702900000 BLZ 7.62/03/90B SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Passo dei contatti - 7.62 mm
Tipo di connettore - Altri
Numero di righe di contatti - 1
Confezione
78 PZ
EAN
4008190909383
Codice prodotto
WEI1702900000
Cod. produttore
1702900000
Produttore
WEI
Numero di poli:
3
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Passo dei contatti:
7.62 mm
Tipo di connettore:
Altri
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Passo del connettore:
7.62 mm
Tensione nominale:
800 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Tensione nominale di picco:
8 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri