WEIDMULLER - WEI1698120000 HDC-C-M3-SM1.5AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 1.5...1.5 mm²
Lunghezza di spelatura - 10 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4008190885038
Codice prodotto
WEI1698120000
Cod. produttore
1698120000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...1.5 mm²
Lunghezza di spelatura:
10 mm
Diametro del contatto a innesto:
3.6 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Argento


