WEIDMULLER - WEI1690210000 BLZF 3.50/04/180 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del connettore - 3.5 mm
Corrente nominale In - 14.5 A
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1.5 mm²
Tensione nominale - 160 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4008190328702
Codice prodotto
WEI1690210000
Cod. produttore
1690210000
Produttore
WEI
Passo del connettore:
3.5 mm
Corrente nominale In:
14.5 A
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Tensione nominale:
160 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


