WEIDMULLER - WEI1690190000 BLZF 3.50/02/180 SN OR BX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del connettore - 3.5 mm
Corrente nominale In - 14.5 A
Tensione nominale - 160 V
Materiale del corpo isolante - Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
100 PZ
EAN
4008190328689
Codice prodotto
WEI1690190000
Cod. produttore
1690190000
Produttore
WEI
Passo del connettore:
3.5 mm
Corrente nominale In:
14.5 A
Tensione nominale:
160 V
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0