WEIDMULLER - WEI1664350000 ABD-3-GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 52 mm
Materiale della superficie dei contatti - Altri
Materiale dei contatti - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4008190421045
Codice prodotto
WEI1664350000
Cod. produttore
1664350000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
52 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri