WEIDMULLER - WEI1656830000 HDC 40D SBU 1PG29G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di custodia - Custodia a zoccolo 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Posizione uscita cavo - Altri 
- Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base) 
- Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4008190409845
Codice prodotto
WEI1656830000
Cod. produttore
1656830000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Custodia a zoccolo
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
56.5 mm
Altezza:
84 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra:
Alluminio
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
PG
Con guarnizione:
sì
Numero di entrate cavi:
1
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65