WEIDMULLER - WEI1651710000 HDC-C-HD-BM2.5AU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Max. corrente di esercizio di un contatto - 10 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Confezione
100 PZ
EAN
4008190400385
Codice prodotto
WEI1651710000
Cod. produttore
1651710000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Max. corrente di esercizio di un contatto:
10 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...2.5 mm²
Lunghezza di spelatura:
8 mm
Diametro del contatto a innesto:
1.6 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro