WEIDMULLER - WEI1630810000 BLL 5.08/12/180 3.2 SN OR BX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli - 12 
- Tipo di contatto - Presa(femmina) 
- Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuito stampato 
- Passo dei contatti - 5.08 mm 
- Corrente nominale In - 20 A 
Confezione
- 30 PZ 
EAN
4008190204242
Codice prodotto
WEI1630810000
Cod. produttore
1630810000
Produttore
WEI
Numero di poli:
12
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuito stampato
Passo dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
20 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione THR (Through Hole Reflow) / THT (Through Hole Technology)
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
90° (perpendicolare verso l'alto)
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Colore del corpo:
Arancione
Passo del connettore:
5.08 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza dei pin:
3.2 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri