WEIDMULLER - WEI1627120000 SLS 5.08/05/180 SN OR BX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Tipo di contatto - Puntale
Passo dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 16 A
Numero di righe di contatti - 1
Confezione
72 PZ
EAN
4008190199630
Codice prodotto
WEI1627120000
Cod. produttore
1627120000
Produttore
WEI
Numero di poli:
5
Tipo di contatto:
Puntale
Passo dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
16 A
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore del corpo:
Arancione
Passo del connettore:
5.08 mm
Tensione nominale:
400 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di nastratura:
Altri