WEIDMULLER - WEI1626880000 SLA BB12R SW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli - 1 
- Tipo di contatto - Altri 
- Tipo di connettore - Altri 
- Colore del corpo - Altri 
- Materiale del corpo isolante - Altri 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
4008190198213
Codice prodotto
WEI1626880000
Cod. produttore
1626880000
Produttore
WEI
Numero di poli:
1
Tipo di contatto:
Altri
Tipo di connettore:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri


