WEIDMULLER - WEI1623050000 BLZ 7.62/02/180 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del connettore - 7.62 mm
Corrente nominale In - 18.5 A
Colore del corpo - Arancione
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...2.5 mm²
Tensione nominale - 500 V
Confezione
100 PZ
EAN
4008190194109
Codice prodotto
WEI1623050000
Cod. produttore
1623050000
Produttore
WEI
Passo del connettore:
7.62 mm
Corrente nominale In:
18.5 A
Colore del corpo:
Arancione
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0