WEIDMULLER - WEI1610520000 BLC 5.08/05/180R OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del connettore - 5.08 mm
Corrente nominale In - 17 A
Colore del corpo - Arancione
Numero di piani - 5
Tensione nominale - 250 V
Confezione
50 PZ
EAN
4008190017736
Codice prodotto
WEI1610520000
Cod. produttore
1610520000
Produttore
WEI
Passo del connettore:
5.08 mm
Corrente nominale In:
17 A
Colore del corpo:
Arancione
Numero di piani:
5
Tensione nominale:
250 V
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


