WEIDMULLER - WEI1597440000 BL 3.50/10/180 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del connettore - 3.5 mm
Corrente nominale In - 15 A
Colore del corpo - Arancione
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1.5 mm²
Numero di piani - 10
Confezione
48 PZ
EAN
4008190192013
Codice prodotto
WEI1597440000
Cod. produttore
1597440000
Produttore
WEI
Passo del connettore:
3.5 mm
Corrente nominale In:
15 A
Colore del corpo:
Arancione
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Numero di piani:
10
Tensione nominale:
160 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


