WEIDMULLER - WEI1597420000 BL 3.50/08/180 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del connettore - 3.5 mm
Corrente nominale In - 15 A
Colore del corpo - Arancione
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1.5 mm²
Numero di piani - 8
Confezione
66 PZ
EAN
4008190191993
Codice prodotto
WEI1597420000
Cod. produttore
1597420000
Produttore
WEI
Passo del connettore:
3.5 mm
Corrente nominale In:
15 A
Colore del corpo:
Arancione
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Numero di piani:
8
Tensione nominale:
160 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


