WEIDMULLER - WEI1595690000 LP 5.08/03/135 3.2SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici - 3
Passo del connettore - 5.08 mm
Corrente nominale In - 32 A
Colore del corpo - Arancione
Confezione
100 PZ
EAN
4008190190293
Codice prodotto
WEI1595690000
Cod. produttore
1595690000
Produttore
WEI
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici:
3
Passo del connettore:
5.08 mm
Corrente nominale In:
32 A
Colore del corpo:
Arancione
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
45 ° / 135 ° (inclinato verso l'alto)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
20 mm
Tensione nominale:
250 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Nichel
Lunghezza dei pin:
3.2 mm
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Tipo di nastratura:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP20