pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1594430000 LP 7.50/03/90 3.2SN OR BX

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite

  • Numero di collegamenti elettrici - 3

  • Passo del connettore - 7.5 mm

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Colore del corpo - Arancione

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190036737

Codice prodotto

WEI1594430000

Cod. produttore

1594430000

Produttore

WEI

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione a vite

Numero di collegamenti elettrici:

3

Passo del connettore:

7.5 mm

Corrente nominale In:

32 A

Colore del corpo:

Arancione

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

0 ° / 180 ° (orizzontale)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Altezza:

14.2 mm

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Tensione nominale di picco:

6 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

6...6 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Nichel

Lunghezza dei pin:

3.2 mm

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Tipo di nastratura:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.