pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1579000000 WQB A/24

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1579000000 WQB A/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 24

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5.1 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190134211

Codice prodotto

WEI1579000000

Cod. produttore

1579000000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

24

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare (Passo):

5.1 mm

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.