WEIDMULLER - WEI1571170000 SL 5.00/06/90 3.2SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del connettore - 5.08 mm
Corrente nominale In - 12 A
Colore del corpo - Arancione
Numero di piani - 6
Tensione nominale - 400 V
Confezione
50 PZ
EAN
4008190112325
Codice prodotto
WEI1571170000
Cod. produttore
1571170000
Produttore
WEI
Passo del connettore:
5.08 mm
Corrente nominale In:
12 A
Colore del corpo:
Arancione
Numero di piani:
6
Tensione nominale:
400 V
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-25...100 °C


