ITALWEBER - PORTAF NHD-3 630A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
dimensione - HPC3
numero di poli - 1
Corrente Nominale - 630 A
esecuzione del cavalierino - No
dispositivo di orientamento - No
Confezione
1 PZ
EAN
200000870164
Codice prodotto
IW2541310
Cod. produttore
2541310
Produttore
ITW2541310
dimensione:
HPC3
numero di poli:
1
Corrente Nominale:
630 A
esecuzione del cavalierino:
No
dispositivo di orientamento:
No
con contatto supplementare:
No
Tipo di montaggio:
avvitabile
tipo di collegamento:
connettore M12
senza alogeni:
No
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-3 - Modello: standard - Corrente = 630A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite


