WEIDMULLER - WEI1567430000 RSV1,6 KO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Numero di righe di contatti - 1
Colore del corpo - Nero
Categoria di sovratensione - II
Grado di inquinamento - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4008190169756
Codice prodotto
WEI1567430000
Cod. produttore
1567430000
Produttore
WEI
Numero di poli:
1
Numero di righe di contatti:
1
Colore del corpo:
Nero
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di nastratura:
Altri
Elemento di codifica per connettore per circuito stampato.


