WEIDMULLER - WEI1567070000 DFFC 1.5-2.5 SN E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Temperatura ambiente - -50...100 °C
Materiale dei contatti - Altri
Materiale della superficie dei contatti - Altri
Confezione
250 PZ
EAN
4008190059071
Codice prodotto
WEI1567070000
Cod. produttore
1567070000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Temperatura ambiente:
-50...100 °C
Materiale dei contatti:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Contatto a crimpare per morsetti.


