WEIDMULLER - WEI1563200000 RSV1,6 ZE 18 SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 18
Tipo di contatto - Altri
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Tipo di connettore - Altri
Numero di righe di contatti - 1
Confezione
25 PZ
EAN
4008190186708
Codice prodotto
WEI1563200000
Cod. produttore
1563200000
Produttore
WEI
Numero di poli:
18
Tipo di contatto:
Altri
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Tipo di connettore:
Altri
Numero di righe di contatti:
1
Colore del corpo:
Nero
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri


