WEIDMULLER - WEI1562090000 WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...0 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 490 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 185...185 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4050118384895
Codice prodotto
WEI1562090000
Cod. produttore
1562090000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0...0 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
490 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
185...185 mm²
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
185...185 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
150...150 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
51.1 mm
Altezza:
95 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-50...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
77 mm
Adatto a materiale conduttore:
Alluminio / rame