WEIDMULLER - WEI1561910000 WPD 100 2X25/6X10 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...0 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 101 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 25...25 mm²
Confezione
3 PZ
EAN
4050118367218
Codice prodotto
WEI1561910000
Cod. produttore
1561910000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0...0 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
101 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
25...25 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
25...25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
16...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
30.2 mm
Altezza:
55.4 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-50...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
49 mm
Adatto a materiale conduttore:
Alluminio / rame


