WEIDMULLER - WEI1561670000 WPD 102 2X35/2X25 GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...0 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 202 A
Colore - Verde
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 35...35 mm²
Confezione
5 PZ
EAN
4050118366839
Codice prodotto
WEI1561670000
Cod. produttore
1561670000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0...0 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
202 A
Colore:
Verde
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
35...35 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
35...35 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
25...25 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
22.2 mm
Altezza:
55.4 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-50...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
49.3 mm
Adatto a materiale conduttore:
Alluminio / rame


