pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1561640000 WPD 102 2X35/2X25 BL

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1561640000 WPD 102 2X35/2X25 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...0 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 202 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 25...25 mm²

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4050118366570

Codice prodotto

WEI1561640000

Cod. produttore

1561640000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0...0 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

202 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

25...25 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

35...35 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

25...25 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

22.2 mm

Altezza:

55.4 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-50...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

49.3 mm

Adatto a materiale conduttore:

Alluminio / rame

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densita di contatti.