pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1560650000 WPD 101 2X25/2X16 GN

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1560650000 WPD 101 2X25/2X16 GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...0 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 152 A

  • Colore - Verde

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 25...25 mm²

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4050118365917

Codice prodotto

WEI1560650000

Cod. produttore

1560650000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0...0 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

152 A

Colore:

Verde

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

25...25 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

25...25 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

16...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

17.8 mm

Altezza:

55.7 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-50...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

49.3 mm

Adatto a materiale conduttore:

Alluminio / rame

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.