WEIDMULLER - WEI1552860000 BLZ 5.08/03/90 SN OR BX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del connettore - 5.08 mm
Corrente nominale In - 12 A
Colore del corpo - Arancione
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...2.5 mm²
Numero di piani - 3
Confezione
120 PZ
EAN
4008190000790
Codice prodotto
WEI1552860000
Cod. produttore
1552860000
Produttore
WEI
Passo del connettore:
5.08 mm
Corrente nominale In:
12 A
Colore del corpo:
Arancione
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Numero di piani:
3
Tensione nominale:
250 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
0...20 °C