WEIDMULLER - WEI1552670000 A3C 1.5 PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1.5 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4050118359848
Codice prodotto
WEI1552670000
Cod. produttore
1552670000
Produttore
WEI
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Colore:
Bianco
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
3
Tipo di connessione elettrica 2:
Connettore
Altezza:
61.5 mm
Larghezza:
3.5 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
33.5 mm


