WEIDMULLER - WEI1550620000 SAI-Y-3/3 M8-M8 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Tensione nominale - 24 V
Corrente nominale In - 4 A
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118357141
Codice prodotto
WEI1550620000
Cod. produttore
1550620000
Produttore
WEI
Numero di poli:
3
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Tensione nominale:
24 V
Corrente nominale In:
4 A
Schermato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di inquinamento:
3
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.


