WEIDMULLER - WEI1510540000 ACT20P-CMT-30-AO-RC-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale misura corrente - 30 A
Tipo di uscita analogica - 0 - 10 V
Frequenza della corrente nominale - 50 Hz
Valore iniziale misura corrente - 0 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118319590
Codice prodotto
WEI1510540000
Cod. produttore
1510540000
Produttore
WEI
Valore finale misura corrente:
30 A
Tipo di uscita analogica:
0 - 10 V
Frequenza della corrente nominale:
50 Hz
Valore iniziale misura corrente:
0 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Funzione di configurazione integrata:
sì
Con uscita commutabile:
sì




