pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1510440000 ACT20P-CMT-60-AO-RC-S

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore iniziale intervallo di misura corrente - 0 A

  • Valore finale dell'intervallo di misura corrente - 60 A

  • Frequenza della tensione nominale - 50 Hz

  • Esecuzione dell'uscita analogica - 0-10 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118319620

Codice prodotto

WEI1510440000

Cod. produttore

1510440000

Produttore

WEI

Valore iniziale intervallo di misura corrente:

0 A

Valore finale dell'intervallo di misura corrente:

60 A

Frequenza della tensione nominale:

50 Hz

Esecuzione dell'uscita analogica:

0-10 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita di commutazione:

Convertitore di corrente per la conversione di correnti in valori di misura analogici standard