WEIDMULLER - WEI1510280000 ACT20P-CMT-60-RC-P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale misura corrente - 60 A
Tipo di uscita analogica - 0 - 10 V
Frequenza della corrente nominale - 50 Hz
Valore iniziale misura corrente - 0 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118319484
Codice prodotto
WEI1510280000
Cod. produttore
1510280000
Produttore
WEI
Valore finale misura corrente:
60 A
Tipo di uscita analogica:
0 - 10 V
Frequenza della corrente nominale:
50 Hz
Valore iniziale misura corrente:
0 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Funzione di configurazione integrata:
sì
Con uscita commutabile:
sì